Common Name: LIMPIADOR DE LENTES CLAROS UVEX - S461, S463, S464, S467
Manufacturer: UVEX SAFETY
SDS Revision Date: 5/22/2009
SDS Format: No Format Specified
   
Grainger Item Number(s): 6AJ81
Manufacturer Model Number(s):



SDS Table of Contents
Click the desired link below to jump directly to that section in the SDS.
SECCIÓN I 
SECCIÓN II - INGREDIENTES PELIGROSOS/INFORMACIÓN DE IDENTIDAD 
SECCIÓN III - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS 
SECCIÓN IV - INFORMACIÓN DE PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 
SECCIÓN V - DATOS DE REACTIVIDAD 
SECCIÓN VI - INFORMACIÓN DE PELIGROS A LA SALUD 
SECCIÓN VII - PRECAUCIONES PARA MANEJO Y USO SEGURO 
SECCIÓN VIII - MEDIDAS DE CONTROL 



HOJA DE DATOS DE MATERIAL DE SEGURIDAD

RANGOS HMIS:
SALUD        1
FLAMABILIDAD 0
REACTIVIDAD  0

IDENTIDAD: LIMPIADOR DE LENTES CLAROS UVEX - # S461, S463, S464, S467


SECCIÓN I 


FABRICANTE: UVEX SAFETY, INC.

DIRECCIÓN:
900 DOUGLAS PIKE
SMITHFIELD, RI 02917

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 401-232-1200

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 800-343-3411

FECHA DE PREPARACIÓN: 05/22/09


SECCIÓN II - INGREDIENTES PELIGROSOS/INFORMACIÓN DE IDENTIDAD 


COMPONENTES PELIGROSOS    OSHA PEL    ACGIH TLV   OTROS LÍMITES  % OPCIONAL
(IDENTIDAD QUÍMICA        1           1           RECOMENDADOS
ESPECÍFICA; NOMBRE(S)
COMUNES)

ETHILENO GLYCOL           25 PPM      25 PPM      N/A            <6%
MONO BUTIL ETHER          TWA (PIEL)  TWA (PIEL)
#111-76-2


SECCIÓN III - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/QUÍMICAS 


PUNTO DE EBULLICIÓN: 212 DEG. F (100 DEG. C)

GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O:1): 0.98 A 77 DEG. F (25 DEG. C)

PRESIÓN DE VAPOR (NMHg): 22 NMHg AT 70 DEG. F (20 DEG. C)

PUNTO DE DERRETIDO: N/A

DENSIDAD DE VAPOR (AIRE: 1): NO DETERMINADO

RANGO DE EVAPORACIÓN (BUTIL-ACETATO:1): <1

SOLUBILIDAD EN AGUA: 100%

APARIENCIA Y OLOR: LÍQUIDO DE TINTA CLARA, CON LIGERO OLOR


SECCIÓN IV - INFORMACIÓN DE PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 


PUNTO DE ENCENDIDO (MÉTODO DE USO): >212 DEG. F

LÍMITES DE FLAMA: NO FLAMABLE BAJO CONDICIONES NORMALES DE ALMACENADO & USO

LEL: N/A
UEL: N/A

MEDIO DE EXTINCIÓN:
1. NUBE DE AGUA
2. DIÓXIDO DE CARBONO (CO2),
3. QUÍMICO SECO
4. EXTINGUIDORES CLASE B

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA BOMBEROS:
MANTENER LOS CONTENEDORES EXPUESTOS AL FUEGO TIBIOS; PORTAR APARATOS DE
RESPIRACIÓN AUTO CONTENIDA (SCBA); Y EQUIPO COMPLETO DE PROTECCIÓN.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: N/A


SECCIÓN V - DATOS DE REACTIVIDAD 


ESTABILIDAD:
INESTABLE: NO
ESTABLE: SI

CONDICIONES A EVITAR:
NO SE ENFRÍE, ALMACENAR EN UN ÁREA TIBIA. EVITE LAS FUENTES DE IGNICIÓN.

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):
ÁCIDOS FUERTES, ALCALINOS Y OXIDANTES

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O BIPRODUCTOS: NINGUNO

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
PUEDE OCURRIR: NO
NO OCURRIRÁ: SI

CONDICIONES A EVITAR: NINGUNA


SECCIÓN VI - INFORMACIÓN DE PELIGROS A LA SALUD 


RUTA(S) DE ENTRADA:
¿INHALACIÓN?: SÍ
¿PIEL?: NO
¿INGESTIÓN?: SÍ

PELIGROS A LA SALUD (AGUDO Y CRÓNICO):

CONTACTO CON EL OJO:
EN ALGUNOS CASOS PUEDE OCURRIR IRRITACIÓN DEL OJO. INMEDIATAMENTE VIERTA
AGUA O SOLUCIÓN DE LAVADO DE OJOS Y CONSULTE A UN MÉDICO. EN ALGUNOS CASOS
EL CONTACTO CON LA PIEL PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN, INMEDIATAMENTE VIERTA
AGUA Y JABÓN, REMUEVA LA ROPA CONTAMINADA Y CONSULTE A UN MÉDICO.

INGESTIÓN:
IRRITACIÓN GÁSTRICA Y VÓMITO. NO INDUZCA EL VÓMITO, DE SUFICIENTE AGUA Y
CONSULTE A UN MÉDICO. PREVENGA LA ASPIRACIÓN DEL MATERIAL VOMITADO INDUCIDO
POR LA ASPIRACIÓN DE PRODUCTO.

CANCERÍGENO:
¿NTP?: NO
¿MONÓGRAFO IARC?: NO
¿REGULADO POR OSHA?: NO

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN:
IRRITACIÓN GÁSTRICA, DEL OJO Y DE LA PIEL, NAUSEA, VÉRTIGO Y DOLOR DE
CABEZA

CONDICIONES MÉDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN: NO CONOCIDAS

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA:
BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI HA SIDO TRAGADO EN GRAN CANTIDAD. LAVE LA PIEL
EXPUESTA CON AGUA Y JABÓN. VIERTA AGUA EN LOS OJOS EXPUESTOS O SOLUCIÓN DE
LAVADO DE OJOS POR AL MENOS 15 MINUTOS. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA EN TODOS LOS
CASOS.


SECCIÓN VII - PRECAUCIONES PARA MANEJO Y USO SEGURO 


PASOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O
DERRAMADO:
EN CASO DE UN GRAN DERRAME PORTAR ROPA DE PROTECCIÓN, GUANT ES DE NEOPRENO
Y GOGGLES PARA SALPICADURAS QUÍMICAS.

MÉTODO DE DISPOSICIÓN DEL DESPERDICIO:
ABSORBER CON ARENA O MATERIAL INERTE. DESPUÉS REMUEVA Y DISPONGA DEL
MATERIAL ABSORBIDO EN UNA FORMA APROPIADA.

PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS EN EL MANEJO Y ALMACENAJE:
EVITE CONTACTO CON OJOS Y PIEL. EVITE INHALACIÓN E INGESTIÓN. PORTE ROPA DE
PROTECCIÓN, GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD CUANDO EXISTA UN GRAN DERRAME O
UNA SALPICADURA PELIGROSA. MANEJE Y ALMACENE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA Y A
TEMPERATURA TIBIA.

OTRAS PRECAUCIONES:
NO LO ENFRÍE, ALMACENE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA Y CON TEMPERATURA MEDIA.


SECCIÓN VIII - MEDIDAS DE CONTROL 


VENTILACIÓN:

CONSUMO LOCAL:
SUFICIENTE CIRCULACIÓN GENERAL DE AIRE PARA EL USO NORMAL DEL PRODUCTO

ESPECIAL: N/A

MECÁNICO: VENTILACIÓN ADECUADA

OTRAS: N/A

GUANTES PROTECTORES: NO REQUERIDOS PARA EL USO NORMAL DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN DEL OJO: NO REQUERIDO PARA EL USO NORMAL DEL PRODUCTO

OTRA ROPA PROTECTORA: NO REQUERIDO PARA EL USO NORMAL DEL PRODUCTO

PRÁCTICAS DE HIGIENE EN EL TRABAJO:
SIEMPRE SEGUIR LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTE #: 32-0003108

REV: E